SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKM3915H29EX FINECORSA ATEX LEVA CON ROTELLA - XCKM3915H29EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 63 mm
Höhe des Sensors - 64 mm
Länge des Sensors - 30 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.1 A
Packung
1 ST
EAN
3389118027664
Artikelnummer
SNRXCKM3915H29EX
Herstellernummer
XCKM3915H29EX
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
63 mm
Höhe des Sensors:
64 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.1 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
ja
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...60 °C
Schutzart (IP):
IP66


