SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKML110 FINECORSA - XCKML110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 77 mm
Höhe des Sensors - 105 mm
Länge des Sensors - 36 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
1 ST
EAN
3389110158939
Artikelnummer
SNRXCKML110
Herstellernummer
XCKML110
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
77 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Länge des Sensors:
36 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP66


