Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKMR54D1 FINECORSA - XCKMR54D1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKMR54D1 FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 200 mm

  • Höhe des Sensors - 200 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des Betätigungselements - Stangenhebel

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110681949

Artikelnummer

SNRXCKMR54D1

Herstellernummer

XCKMR54D1

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

200 mm

Höhe des Sensors:

200 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Finecorsa XCKMR, Leva con aste inc. c/sblocco a rot. 6mm, L= 200mm, 2x(2 NC). gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: special format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - prodotto per applicazioni specifiche: per comando meccanica e sollevamento - nome abbreviato: XCKMR - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile - materiale della testa: zamak - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - tipo e composizione contatti: 2 x (2 NC). Benefici: .. Applicazioni: ..