SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKMR54D1H29 FINECORSA - XCKMR54D1H29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 0.063 mm
Höhe des Sensors - 0.064 mm
Länge des Sensors - 0.03 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Packung
1 ST
EAN
3389110681970
Artikelnummer
SNRXCKMR54D1H29
Herstellernummer
XCKMR54D1H29
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
0.063 mm
Höhe des Sensors:
0.064 mm
Länge des Sensors:
0.03 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Schaltfunktion:
sonstige
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP66