Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKMR54D1H29EX FINECORSA METALLICO ATEX - XCKMR54D1H29EX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKMR54D1H29EX FINECORSA METALLICO ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 118 mm

  • Höhe des Sensors - 77 mm

  • Länge des Sensors - 59 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V - 0.55 A

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118027978

Artikelnummer

SNRXCKMR54D1H29EX

Herstellernummer

XCKMR54D1H29EX

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

118 mm

Höhe des Sensors:

77 mm

Länge des Sensors:

59 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...60 °C

Schutzart (IP):

IP66

Finecorsa XCK-MR, asta quadra 6mm incrociata, 2 × (2 NC), ATEX. nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - prodotto per applicazioni specifiche: per comando meccanica e sollevamento - nome abbreviato: XCKMR - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - azionamento interruttore: con qualsiasi parte mobile - numero ingressi cavo: 1 tapped entry (M20 x 1.5) per cable gland (included), diametro esterno cavo: 7...13 mm, 2 tapped entry (M20 x 1.5) per passacavo - tipo e composizione contatti: 2 x (2 NC) - isolamento contatti: Zb - blocco contatti per direzione (circuito di controllo): 1 per direzione - coppia minima di sgancio: 0,5 Nm. Benefici: .. Applicazioni: ..