Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKN2108P20 FINECOR 1NO1NC ISO20 - XCKN2108P20

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKN2108P20 FINECOR 1NO1NC ISO20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 183 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.1 A

Packung

  • 20 ST

EAN

3389110214345

Artikelnummer

SNRXCKN2108P20

Herstellernummer

XCKN2108P20

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

183 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Federstab

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP65

Finecorsa XCNK - 1 NC + 1 NO - M20. Tipo di testa: Testa multi direzionale. Materiale del corpo: Plastica. Materiale della testa: Plastica. Numero di poli: 2. Tipo di contatti e composizione: 1 NC + 1 NO. Operzione dei contatti: Scatto.