SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKN2118P20 FINECOR 1NO1NC ISO20 - XCKN2118P20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 30 mm
Höhe des Sensors - 65 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
20 ST
EAN
3389110214307
Artikelnummer
SNRXCKN2118P20
Herstellernummer
XCKN2118P20
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
65 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Mit Statusanzeige:
nein


