SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKN2121G11 FINECOR 1NO1NC PG11 - XCKN2121G11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 0.031 mm
Höhe des Sensors - 0.065 mm
Länge des Sensors - 0.03 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Packung
20 ST
EAN
3389110318951
Artikelnummer
SNRXCKN2121G11
Herstellernummer
XCKN2121G11
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
0.031 mm
Höhe des Sensors:
0.065 mm
Länge des Sensors:
0.03 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.1 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP65