SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKP2110P16 FINECOR PLA 1NC1NO ISO16 - XCKP2110P16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 31 mm
Höhe des Sensors - 65 mm
Länge des Sensors - 30 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.27 A
Packung
1 ST
EAN
3389110201727
Artikelnummer
SNRXCKP2110P16
Herstellernummer
XCKP2110P16
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
31 mm
Höhe des Sensors:
65 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67


