Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKP2121P16 FINECOR PLA 1NC1NO ISO16

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKP2121P16 FINECOR PLA 1NC1NO ISO16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 31 mm

  • Höhe des Sensors - 94 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.27 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110201789

Artikelnummer

SNRXCKP2121P16

Herstellernummer

XCKP2121P16

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

31 mm

Höhe des Sensors:

94 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

OsiSense XC – Positionsschalter XCK P. seitliche Betätigung. Anschluss M16, Betätiger Rollenhebel mit Kunststoffrolle, Schaltkontakte Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Komplettgeräte, kunststoffgekapselt. B/T/H 30 x 31 x 65 mm (ohne Betätiger). Schutzart IP 66 und IP 67 sowie IK 04 (auch in Modulbauweise lieferbar). Auch mit ISO M20x1,5, ISO M16x1,5 und Pg11 verfügbar.