Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKP2127P16 FINECOR PLA 1NC1NO ISO16 - XCKP2127P16

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKP2127P16 FINECOR PLA 1NC1NO ISO16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 31 mm

  • Höhe des Sensors - 65 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110201802

Artikelnummer

SNRXCKP2127P16

Herstellernummer

XCKP2127P16

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

31 mm

Höhe des Sensors:

65 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Schutzart (IP):

IP67

OsiSense XC – Positionsschalter XCK P. vertikale Betätigung. Anschluss M16, Betätiger Rollenhebel mit Kunststoffrolle, Schaltkontakte Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Komplettgeräte, kunststoffgekapselt. B/T/H 30 x 31 x 65 mm (ohne Betätiger). Schutzart IP 66 und IP 67 sowie IK 04 (auch in Modulbauweise lieferbar). Auch mit ISO M20x1,5, ISO M16x1,5 und Pg11 verfügbar.