Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKP21H2P16 FINECOR PLA 1NC1NO ISO16 - XCKP21H2P16

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKP21H2P16 FINECOR PLA 1NC1NO ISO16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 73 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Zwangsöffnung - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110201864

Artikelnummer

SNRXCKP21H2P16

Herstellernummer

XCKP21H2P16

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

73 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa XCKP, pulsante a rot. c/ritorno a molla in metallo, 1NC+1NO, M16. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCKP - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa a pulsnate M18 - materiale della testa: zamak - tipo di fissaggio: con la testa - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....