SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKS101 FINECORSA - XCKS101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 72.5 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Zwangsöffnung - ja
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
3389110646887
Artikelnummer
SNRXCKS101
Herstellernummer
XCKS101
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
72.5 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Mit Statusanzeige:
nein
Schutzart (IP):
IP65


