Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKS131H29 FINECORSA CON FILETTO M20 - XCKS131H29

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKS131H29 FINECORSA CON FILETTO M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 44 mm

  • Höhe des Sensors - 133 mm

  • Länge des Sensors - 40 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Zwangsöffnung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110973082

Artikelnummer

SNRXCKS131H29

Herstellernummer

XCKS131H29

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

44 mm

Höhe des Sensors:

133 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP67

OsiSense XC. XCKS Positionsschalter. Anschluss M20, Betätiger Rollenhebel mit Kunststoffrolle, Schaltkontakte Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Komplettgeräte, kunststoffgekapselt, B/T/H 40 x 36 x 72,5 mm (ohne Betätiger). Für geradlinige Betätigung und Drehachsen-Betätigung. Schutzart IP65, IP67 und IK05. (auch in Modulbauweise lieferbar). Für Pg13, H29 am Ende der Bestellnummer löschen.