SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKS141 FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 72.5 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Zwangsöffnung - nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
3389110646917
Artikelnummer
SNRXCKS141
Herstellernummer
XCKS141
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
72.5 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel verstellbar
Mit Statusanzeige:
nein
Schutzart (IP):
IP65


