Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKS501 FINECORSA - XCKS501

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKS501 FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 72.5 mm

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110646931

Artikelnummer

SNRXCKS501

Herstellernummer

XCKS501

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

72.5 mm

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Finecorsa XCKS, pulsante c/ritorno a molla in metallo, 1NO+1NC. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCKS - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa a pulsante - materiale della testa: plastica - tipo di fissaggio: con il corpo - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta, break-before-make (nessuna sovrapposizione sorgenti). Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azionerapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....