Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKT2102G11 FINECOR 1NO1NC PG11 - XCKT2102G11

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKT2102G11 FINECOR 1NO1NC PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 58 mm

  • Höhe des Sensors - 51 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.27 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110319132

Artikelnummer

SNRXCKT2102G11

Herstellernummer

XCKT2102G11

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

58 mm

Höhe des Sensors:

51 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

XCKT Positionsschalter Stahl-Rollenstößel, 1 Öffner und 1 Schließer, Sprungfunktion, Pg11 Anschluss.