Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKT2145G11 FINECOR 1NO1NC PG11 - XCKT2145G11

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKT2145G11 FINECOR 1NO1NC PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 58 mm

  • Höhe des Sensors - 51 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.27 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110319224

Artikelnummer

SNRXCKT2145G11

Herstellernummer

XCKT2145G11

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

58 mm

Höhe des Sensors:

51 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...70 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Dieser OsiSense XCKT Kompaktformat (CENELEC EN 50047) Endschalter verfügt über einen thermoplastischen Rollenhebel mit variabler Länge und einen Kunststoffkörper. Er hat 1 x Öffner + 1 x Schließer-Springkontakte und mehrere Kabelverschraubungen Pg 11. Dieser Endschalter verfügt über einen doppelt isolierten Kunststoffkörper der Klasse II, zwei elektrische Anschlusseingänge, einen modularen Aufbau für einfachere Wartung und ein kompaktes CENELEC EN50047-Format. Es ist schlagzäh nach IP66 und IK04, was es ideal für den harten Einsatz unter rauen Bedingungen macht. Es ist mit seinem Gehäuse an der Maschine befestigt und hat eine typische elektrische Lebensdauer von 5 Millionen Zyklen in der Gebrauchskategorie DC-13 und entspricht CCC, EN/IEC 60947. -5-1, CSA C22. 2 Nr. 14, EN/IEC 60204-1, UL 508.