SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCMD2102M12 FINECOR 1NO1NC M12 4PIN - XCMD2102M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 30 mm
Höhe des Sensors - 50 mm
Länge des Sensors - 16 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.1 A
Packung
1 ST
EAN
3389110221473
Artikelnummer
SNRXCMD2102M12
Herstellernummer
XCMD2102M12
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.1 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67


