Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCMD2124C12 FINECOR 1NO1NC M12 5PIN - XCMD2124C12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCMD2124C12 FINECOR 1NO1NC M12 5PIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Ausrichtung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110221350

Artikelnummer

SNRXCMD2124C12

Herstellernummer

XCMD2124C12

Hersteller

SNR

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Breite des Sensors:

52 mm

Höhe des Sensors:

107 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Il finecorsa Schneider Electric OSiSense XCMD formato miniatura, ha un pulsante a leva con rotella in acciaio ad azionamento unidirezionale e corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di un connettore M12 a 5 pin. Questo finecorsa è dotato di un robusto corpo modulare e miniaturizzato Zamak, che ne facilita l'installazione. Grazie alla resistenza agli urti IP66 e IK06, è l'ideale per l'utilizzo in condizioni difficili. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV.