Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCMD2502L5 FINECOR 1NO1NC CAVO 5M - XCMD2502L5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCMD2502L5 FINECOR 1NO1NC CAVO 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 50 mm

  • Länge des Sensors - 16 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 1.5 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118165342

Artikelnummer

SNRXCMD2502L5

Herstellernummer

XCMD2502L5

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Schaltfunktion:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

XCMD Positionsschalter Stahl-Rollenstößel, 1 Öffner und 1 Schließer, gestuft schaltend, 5m Kabel.