Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCMD2511L1 FINECOR 1NO1NC CAVO 1M - XCMD2511L1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCMD2511L1 FINECOR 1NO1NC CAVO 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 16 mm

  • Länge des Sensors - 50 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Ausgang elektronisch - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110221176

Artikelnummer

SNRXCMD2511L1

Herstellernummer

XCMD2511L1

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

16 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Ausgang elektronisch:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Schutzart (IP):

IP68

Finecorsa XCKM - Stantuffo rotella c/rit. molla metal 1NO+1NC - Int. lenta - 1 m