Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRA111EX FINECORSA METALLICO ATEX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRA111EX FINECORSA METALLICO ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 85 mm

  • Durchmesser des Sensors - 0 mm

  • Höhe des Sensors - 95 mm

  • Länge des Sensors - 75 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118027688

Artikelnummer

SNRXCRA111EX

Herstellernummer

XCRA111EX

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

85 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

95 mm

Länge des Sensors:

75 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...60 °C

Schutzart (IP):

IP65

Finecorsa XCR-A, asta quadra 6mm, 2 × (1 NC+1 NA). nome gamma: special format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - prodotto per applicazioni specifiche: per comando meccanica e sollevamento - nome abbreviato: XCR - tipo di corpo:fisso - tipo di testa: testa orientabile - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - azionamento interruttore: con qualsiasi parte mobile - tipo e composizione contatti: 2 x (1 NC + 1 NO) - isolamento contatti: Zb - blocco contatti per direzione (circuito di controllo): 2 per direzione - forza di scatto minima: 0,75 N - coppia minima di sgancio: 0,45 Nm. Benefici: .. Applicazioni: ..