Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRB11 FINECORSA - XCRB11

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRB11 FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 85 mm

  • Höhe des Sensors - 200 mm

  • Länge des Sensors - 75 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.27 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110652109

Artikelnummer

SNRXCRB11

Herstellernummer

XCRB11

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

85 mm

Höhe des Sensors:

200 mm

Länge des Sensors:

75 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP54

Finecorsa XCR, Asta quadr. c/rit. a molla, 6mm, 2 x (1NC+1NO). gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: special format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - prodotto per applicazioni specifiche: per comando meccanica e sollevamento - nome abbreviato: XCR - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - tipo e composizione contatti: 2 x (1 NC + 1 NO) - blocco contatti per direzione (circuito di controllo): 1 per direzione. Benefici: .. Applicazioni: ..