Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRB12 FINECORSA - XCRB12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRB12 FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 85 mm

  • Höhe des Sensors - 95 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110660937

Artikelnummer

SNRXCRB12

Herstellernummer

XCRB12

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

85 mm

Höhe des Sensors:

95 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Finecorsa XCR, Leva a rotella c/ritorno a molla mat. termopl., 2x (1NC+1NO). gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: special format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - prodotto per applicazioni specifiche: per comando meccanica e sollevamento - nome abbreviato: XCR - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - tipo e composizione contatti: 2 x (1 NC + 1 NO) - blocco contatti per direzione (circuito di controllo): 1 per direzione. Benefici: .. Applicazioni: ..