Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRT115 FINECORSA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRT115 FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110652499

Artikelnummer

SNRXCRT115

Herstellernummer

XCRT115

Hersteller

SNR

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Mit Statusanzeige:

nein

Finecorsa XCRT inv. met. rot.acciaio zincato con leva contenitore met.- 2 C/O. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: special format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - prodotto per applicazioni specifiche: monitaggio albero cinghia trasportatore - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - tipo e composizione contatti: 2 OC - blocco contatti per direzione (circuito di controllo): 2 per direzione. Benefici: .. Applicazioni: ..