Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRT115EX FINECORSA ATEX LEVA ACCIAIO - XCRT115EX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRT115EX FINECORSA ATEX LEVA ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 0.085 mm

  • Höhe des Sensors - 0.095 mm

  • Länge des Sensors - 0.075 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.27 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118027954

Artikelnummer

SNRXCRT115EX

Herstellernummer

XCRT115EX

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

0.085 mm

Höhe des Sensors:

0.095 mm

Länge des Sensors:

0.075 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP65

Finecorsa XCR-T, leva rotella, 2 C/O. nome gamma: special format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - prodotto per applicazioni specifiche: monitaggio albero cinghia trasportatore - nome abbreviato: XCR - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - azionamento interruttore: con nastro trasportatore - tipo e composizione contatti: 2 x 1 C/O - isolamento contatti: Za - blocco contatti per direzione (circuito di controllo): 1 per direzione - coppia minima di sgancio: 1 Nm. Benefici: .. Applicazioni: ..