Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRT215 FINECORSA - XCRT215

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRT215 FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 0.085 mm

  • Höhe des Sensors - 0.095 mm

  • Länge des Sensors - 0.075 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.27 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110660975

Artikelnummer

SNRXCRT215

Herstellernummer

XCRT215

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

0.085 mm

Höhe des Sensors:

0.095 mm

Länge des Sensors:

0.075 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP65

Finecorsa XCRT, inv. met. rot.acciaio inox con leva, contenitore met.- 2 C/O. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: special format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - prodotto per applicazioni specifiche: monitaggio albero cinghia trasportatore - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - tipo e composizione contatti: 2 OC - blocco contatti per direzione (circuito di controllo): 2 per direzione. Benefici: .. Applicazioni: ..