Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRT315 FINECORSA - XCRT315

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRT315 FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 85 mm

  • Höhe des Sensors - 95 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110660982

Artikelnummer

SNRXCRT315

Herstellernummer

XCRT315

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

85 mm

Höhe des Sensors:

95 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Finecorsa XCRT, involucro in poliestere rot.acciaio inox con leva, 2 C/O. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: special format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - prodotto per applicazioni specifiche: monitaggio albero cinghia trasportatore - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile - materiale: poliestere - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - tipo e composizione contatti: 2 OC - blocco contatti per direzione (circuito di controllo): 2 per direzione. Benefici: .. Applicazioni: ..