Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRZ12 DOPPIO ELEMENTO DI CONTATTO - XCRZ12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRZ12 DOPPIO ELEMENTO DI CONTATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110652482

Artikelnummer

SNRXCRZ12

Herstellernummer

XCRZ12

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Blocco contatti XCRZ, 2 × (1 NA+NC), azionamento a rapido. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: special format - tipo di prodotto o componente: blocco contatto interruttore di fine corsa con piastra di montaggio - nome abbreviato: XCRZ - compatibilità prodotto: XCRA, XCRB - tipo e composizione contatti: 2 x (1 NC + 1 NO) - funzionamento dei contatti: a scatto - materiale contatti: contatti placcati argento - apertura positiva: con. Benefici: .. Applicazioni: ..