Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSA511 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSA511

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 113.5 mm

  • Länge des Sensors - 44 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110718942

Artikelnummer

SNRXCSA511

Herstellernummer

XCSA511

Hersteller

SNR

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

113.5 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con attuatore separato, conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 n° 14, adatto all'utilizzo in ambienti con temperatura compresa tra -25 e 70°C. Tenuta alle vibrazioni 5 gn (10…500 Hz) secondo IEC/EN 60068-2-6, tenuta agli urti 10 gn (durata 11 ms) secondo IEC/EN 60068-2-27, protezione contro gli choc elettrici Classe 1 secondo IEC/EN 60536. Grado di protezione IP 67 secondo IEC/EN 60529 e IEC/EN 60947-5-1. Collegamento filettato per pressacavo 13. Caratteristichenominali d’impiego: • AC-15, A300 (Ue = 240V, Ie = 3A; Ue = 120V, Ie = 6A); • DC-13, Q300 (Ue = 250V, Ie = 0,27A o Ue = 125V, Ie = 0,55A). Corrente termica convenzionale in cassetta Ithe = 10A, tensione nominale d’isolamento Ui = 500V secondo IEC/EN 60947-5-1 e Ui = 300 V secondo UL 508, CSA C22-2 n°14. Resistenza tra morsetti ≤30mΩ secondo IEC/EN 60947-5-4. Protezione contro i cortocircuiti Fusibile 10 A gG (gl).