SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSA702 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSA702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 114 mm
Länge des Sensors - 44 mm
Packung
1 ST
EAN
3389110718904
Artikelnummer
SNRXCSA702
Herstellernummer
XCSA702
Hersteller
SNR
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
114 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP67K


