SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSB502 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSB502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 44 mm
Länge des Sensors - 113.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V - 0.55 A
Packung
1 ST
EAN
3389110184938
Artikelnummer
SNRXCSB502
Herstellernummer
XCSB502
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
44 mm
Länge des Sensors:
113.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP67


