Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSC502EX MET.LIMIT.SWITCH MANU LOC EX D - XCSC502EX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSC502EX MET.LIMIT.SWITCH MANU LOC EX D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zuhaltekraft - 0 N

  • Mit Fluchtentriegelung - ja

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119035873

Artikelnummer

SNRXCSC502EX

Herstellernummer

XCSC502EX

Hersteller

SNR

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zuhaltekraft:

0 N

Mit Fluchtentriegelung:

ja

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Breite des Sensors:

52 mm

Höhe des Sensors:

114 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Int. sic. metallo XCSC, 1 NC+2 NO, int. lenta, M20, ATEX. nome abbreviato: XCSC - tipo di testa: torretta azionata mediante chiave - collegamento elettrico: morsetto - capacità di serraggio connessioni: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² con o senza terminale cavo - tipo e composizione contatti: 1 NC + 2 NO - apertura positiva: con contatto NC - descrizione opzioni bloccaggio: con blocco dell'attuatore, sbloccaggio tramite blocco azionato a chiave. Benefici: Una vasta gamma di prodotti compatti e robusti studiati peroperare in ambienti pericolosi.... Applicazioni: Che cos'è un'atmosfera esplosiva?. Secondo la direttiva, per atmosfera esplosiva si intende la miscela di aria (a temperatura e pressione ambiente), e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori, nebbie o polveri che, a seguito di un innesco, propaga all'insieme della miscela non bruciata la combustione....