SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSD3910G13 FINECORSA SIC METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 34 mm
Höhe des Sensors - 89 mm
Länge des Sensors - 35 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.1 A
Packung
1 ST
EAN
3389110240719
Artikelnummer
SNRXCSD3910G13
Herstellernummer
XCSD3910G13
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
34 mm
Höhe des Sensors:
89 mm
Länge des Sensors:
35 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.1 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP67