SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSD3918P20 FINECORSA SIC METAL - XCSD3918P20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 34 mm
Höhe des Sensors - 34.5 mm
Länge des Sensors - 112 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.1 A
Packung
1 ST
EAN
3389110240672
Artikelnummer
SNRXCSD3918P20
Herstellernummer
XCSD3918P20
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
34 mm
Höhe des Sensors:
34.5 mm
Länge des Sensors:
112 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.1 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
sonstige


