Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMC59010 INTER.SIC.MAGN. 2CONT - XCSDMC59010

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMC59010 INTER.SIC.MAGN. 2CONT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 2

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0

  • Art der Betätigung - Magnet

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110971767

Artikelnummer

SNRXCSDMC59010

Herstellernummer

XCSDMC59010

Hersteller

SNR

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Breite des Sensors:

16 mm

Höhe des Sensors:

7 mm

Länge des Sensors:

51 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Interruttore magnatico codificato, lunghezza del cavo 10 metri.