SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMC5902EX SHORT MAGNETIC SAFETY SWITCH XCSDMC5902E - XCSDMC5902EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0
Art der Betätigung - Magnet
Packung
1 ST
EAN
3389118299405
Artikelnummer
SNRXCSDMC5902EX
Herstellernummer
XCSDMC5902EX
Hersteller
SNR
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Breite des Sensors:
16 mm
Höhe des Sensors:
51 mm
Länge des Sensors:
7 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gesicherter Schaltabstand AUS:
15 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
5 mm
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Min. Ausgangsstrom:
0 mA
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Schaltabstand:
15 mm
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP67


