SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMC5912 INTER.SIC.MAGN. 2CONT+LED - XCSDMC5912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 2
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0
Art der Betätigung - Magnet
Packung
1 ST
EAN
3389110971705
Artikelnummer
SNRXCSDMC5912
Herstellernummer
XCSDMC5912
Hersteller
SNR
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Breite des Sensors:
16 mm
Höhe des Sensors:
7 mm
Länge des Sensors:
51 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gesicherter Schaltabstand AUS:
5 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
15 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Schaltabstand:
5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP66


