Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMC790L01M8 INT. SIC MAGN 2CONT M8 - XCSDMC790L01M8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMC790L01M8 INT. SIC MAGN 2CONT M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0

  • Art der Betätigung - Magnet

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118000216

Artikelnummer

SNRXCSDMC790L01M8

Herstellernummer

XCSDMC790L01M8

Hersteller

SNR

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Breite des Sensors:

16 mm

Höhe des Sensors:

51 mm

Länge des Sensors:

7 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gesicherter Schaltabstand AUS:

15 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

5 mm

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Min. Ausgangsstrom:

0 mA

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Schaltabstand:

15 mm

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Int. magn. codificato XCSDMC, Plastica, 2 NO+1 NO scalato, Conn. M8. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSDMC - dimensioni: 51 x 16 x 7 mm - tipo e composizione contatti: 2 NC - funzionamento dei contatti: sfalsato - materiale: plastica - collegamento elettrico: connettore su cavi liberi flying lead - lunghezza cavo: 0,15 m - direzioni avvicinamento: 3 direzioni. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....