Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMC79110 INTER.SIC.MAGN. 2CONT+LED - XCSDMC79110

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMC79110 INTER.SIC.MAGN. 2CONT+LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Betätigung - Magnet

  • Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Breite des Sensors - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110971798

Artikelnummer

SNRXCSDMC79110

Herstellernummer

XCSDMC79110

Hersteller

SNR

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Breite des Sensors:

16 mm

Höhe des Sensors:

51 mm

Länge des Sensors:

7 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Schaltabstand:

15 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Int. magn. codificato XCSDMC, Plastica, 2 NO+1 NO scalato, Cavo 10m. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSDMC - dimensioni: 51 x 16 x 7 mm - tipo e composizione contatti: 2 NC - funzionamento dei contatti: sfalsato - materiale: plastica - composizione cavi: 4 x 0,25 mm² - lunghezza cavo: 10 m - direzioni avvicinamento: 3 direzioni. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....