Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMC791L01M8 INT. SIC MAGN 2CONT+LED M8 - XCSDMC791L01M8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMC791L01M8 INT. SIC MAGN 2CONT+LED M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0

  • Art der Betätigung - Magnet

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118000230

Artikelnummer

SNRXCSDMC791L01M8

Herstellernummer

XCSDMC791L01M8

Hersteller

SNR

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Breite des Sensors:

16 mm

Höhe des Sensors:

51 mm

Länge des Sensors:

7 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gesicherter Schaltabstand AUS:

15 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

5 mm

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Min. Ausgangsstrom:

0 mA

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Schaltabstand:

15 mm

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore magnetico codificato XCSDMC - 2 NC - sfalsato - M8 0.15m. Forma: Rettangolare, compatta. Dimensioni: 51 x 16 x 7 mm.TTipo di contatti e composizione: 2 NC. Materiale: Plastica. Connessione elettrica: Connettore su cavo volante. Tipo diconnettore: M8.Lunghezza del cavo: 0,15 m. Segnalazione locale: 1 LED. Numero di poli: 2.