Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMP50010 INTER.SIC.MAGN. 3CONT - XCSDMP50010

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMP50010 INTER.SIC.MAGN. 3CONT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 2

  • Art der Betätigung - Magnet

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110971965

Artikelnummer

SNRXCSDMP50010

Herstellernummer

XCSDMP50010

Hersteller

SNR

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

13 mm

Länge des Sensors:

88 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Min. Ausgangsstrom:

0.1 mA

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore magnatico codificato , lunghezza del cavo 10 metri.