SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMP5005 INTERRUTTORE DI SICUREZZA MAGNETICO - XCSDMP5005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 2
Art der Betätigung - Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Packung
1 ST
EAN
3389110971941
Artikelnummer
SNRXCSDMP5005
Herstellernummer
XCSDMP5005
Hersteller
SNR
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
13 mm
Länge des Sensors:
88 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Min. Ausgangsstrom:
0.1 mA
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP67


