SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMP5902 INT. SIC MAGN 2CONT CAVO 2 M - XCSDMP5902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 2
Art der Betätigung - Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Breite des Sensors - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
3389119012980
Artikelnummer
SNRXCSDMP5902
Herstellernummer
XCSDMP5902
Hersteller
SNR
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
13 mm
Länge des Sensors:
88 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Min. Ausgangsstrom:
0.1 mA
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP67


