Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMP590L01M12 INT. SIC MAGN 2CONT M12 - XCSDMP590L01M12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMP590L01M12 INT. SIC MAGN 2CONT M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 2

  • Art der Betätigung - Magnet

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Breite des Sensors - 88 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119012386

Artikelnummer

SNRXCSDMP590L01M12

Herstellernummer

XCSDMP590L01M12

Hersteller

SNR

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Breite des Sensors:

88 mm

Höhe des Sensors:

25 mm

Länge des Sensors:

13 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Min. Ausgangsstrom:

0.1 mA

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Schaltabstand:

20 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore magnatico codificato ,connettore M12.