SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMP59110 INT. SIC MAGN 2CONT CAVO+ LED 10 M - XCSDMP59110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Betätigung - Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Breite des Sensors - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
3389119113069
Artikelnummer
SNRXCSDMP59110
Herstellernummer
XCSDMP59110
Hersteller
SNR
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
88 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Schaltabstand:
20 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP67


