SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMP7012 INTER.SIC.MAGN. 3CONT+LED - XCSDMP7012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 25 mm
Höhe des Sensors - 88 mm
Länge des Sensors - 13 mm
Gehäusebauform - Quader
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
3389110971996
Artikelnummer
SNRXCSDMP7012
Herstellernummer
XCSDMP7012
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
88 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Schaltabstand:
20 mm


