Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMP7902 INT. SIC MAGN 2CONT CAVO 2 M - XCSDMP7902

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMP7902 INT. SIC MAGN 2CONT CAVO 2 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Betätigung - Magnet

  • Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Breite des Sensors - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119113014

Artikelnummer

SNRXCSDMP7902

Herstellernummer

XCSDMP7902

Hersteller

SNR

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

88 mm

Länge des Sensors:

13 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Schaltabstand:

20 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP67

XCSDMP Codierter Magnet-Sicherheitsschalter, 2 Öffner, gestuft schaltend, 2m Kabel.