SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMR590L01M12 INT. SIC MAGN 2CONT M12 - XCSDMR590L01M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0
Art der Betätigung - Magnet
Packung
1 ST
EAN
3389118000285
Artikelnummer
SNRXCSDMR590L01M12
Herstellernummer
XCSDMR590L01M12
Hersteller
SNR
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
38.5 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gesicherter Schaltabstand AUS:
20 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
8 mm
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Min. Ausgangsstrom:
0 mA
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Schaltabstand:
20 mm
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP67


